Startseite

SIEMENS - SIE3RB30162TB0 RELE EL4-16 A S00,CL.20 VT CONN. - 3RB30162TB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 4...16 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - Klasse 20

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209748705

Artikelnummer

SIE3RB30162TB0

Herstellernummer

3RB30162TB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

4...16 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

Klasse 20

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

79 mm

Tiefe:

73 mm

    Relè di sovraccarico 4...16 A elettronico

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 protegge i motori da surriscaldamenti eccessivi, sovraccarichi, asimmetrie delle fasi e mancanze di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Gamma di corrente: 4...16 A
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Classificazione: CLASS 20E
    • Montaggio: su contattore circuito principale - a vite; circuito ausiliario - a vite
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Applicazioni: aree a rischio di esplosione (ATEX)
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla
    • Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta
    • Basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Facilità di collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Flessibilità nelle configurazioni con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Adatto a soddisfare le esigenze di intere serie costruttive di motori
    • Sistema modulare SIRIUS, semplice, efficiente e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie