Startseite

SIEMENS - SIE3RB30162SE0 RELE EL3-12 A S00,CL.20 ML - 3RB30162SE0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 3...12 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - Klasse 20

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209748897

Artikelnummer

SIE3RB30162SE0

Herstellernummer

3RB30162SE0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

3...12 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

Klasse 20

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

90 mm

    Relè di sovraccarico 3...12 A elettronico

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 offre protezione per motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente di protezione: 3...12 A
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Classificazione: CLASS 20E
    • Montaggio su contattore del circuito principale con morsetto a molla
    • Reset manuale-automatico
    • Efficienza energetica elevata con bassa dissipazione di potenza
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Versioni disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX)

    Vantaggi per iclienti:

    • Ampli campi di regolazione della corrente per soddisfare diverse esigenze motoristiche
    • Collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni
    • Accessori compatibili con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
    • Sistema modulare semplice ed efficiente, sempre aggiornato

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie