SIEMENS - SIE3RB30162SB0 RELE EL3-12 A S00,CL.20 VT CONN. - 3RB30162SB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 3...12 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - Klasse 20
Packung
1 ST
EAN
4011209748699
Artikelnummer
SIE3RB30162SB0
Herstellernummer
3RB30162SB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
3...12 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
73 mm
- Corrente nominale: 3...12 A
- Costruzione S00, CLASS 20E
- Montaggio: su contattore circuito principale a vite e circuito ausiliario a vite
- Reset: manuale-automatico
- Ampio campo di regolazione della corrente
- Diverse caratteristiche di sgancio
- Alta efficienza energetica con bassa dissipazione di potenza
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Morsetti: a vite o a molla per un collegamento rapido
- Accessori adatti per grandezze costruttive da S00 a S3
- Prevenzione efficace del surriscaldamento del motore
- Facile installazione e manutenzione grazie ai collegamenti rapidi
- Idoneo per diverse applicazioni industriali e di sicurezza
- Flessibilità grazie ai vari campi di regolazione e classi di sgancio
- Compatibilità con diverse grandezze costruttive
- Miglioramento dell'efficienza energetica complessiva del sistema
Relè di sovraccarico 3...12 A elettronico per protezione motore grandezza costruttiva S00
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 offre protezione per motori, prevenendo surriscaldamenti dovuti a sovraccarichi e altre anomalie difase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


