SIEMENS - SIE3RB30162PB0 RELE EL1-4 A S00,CL.20 VT CONN. - 3RB30162PB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 1...4 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - Klasse 20
Packung
1 ST
EAN
4011209748682
Artikelnummer
SIE3RB30162PB0
Herstellernummer
3RB30162PB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
1...4 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
73 mm
- Corrente nominale: 1...4 A
- Montaggio su contattore: a vite
- Reset: manuale-automatico
- Elevata efficienza energetica con potenza dissipata ridotta
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Morsetti disponibili: a vite o a molla
- Compatibile con grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione affidabile contro surriscaldamenti e sovraccarichi
- Ampia gamma di regolazione della corrente per soddisfare diverse esigenze
- Installazione rapida e senza manutenzione grazie ai morsetti a molla
- Resistente alle vibrazioni per un uso duraturo
- Design modulare che offre flessibilità nelle applicazioni
Relè di sovraccarico 1...4 A elettronico per protezione motore grandezza costruttiva S00, CLASS 20E
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 offre una protezione efficace contro il surriscaldamento causato da sovraccarichi, asimmetria delle fasi o mancanza di fase per motori di grandezza S00.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie