SIEMENS - SIE3RB30162NB0 RELE EL0.32-1.25 A S00,CL.20 VT - 3RB30162NB0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.32...1.25 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - Klasse 20
Packung
1 ST
EAN
4011209748675
Artikelnummer
SIE3RB30162NB0
Herstellernummer
3RB30162NB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
0.32...1.25 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
73 mm
Relè di sovraccarico 0,32...1,25 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 protegge i motori da surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico e altre problematiche elettriche.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva S00
- Classe 20E
- Montaggio su contattore circuito principale: a vite
- Circuito ausiliario: a vite
- Reset manuale-automatico
- Disponibile con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Normative internazionali: IEC e UL/CSA
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Morsetti a vite o a molla
- Adatto per montaggio separato
- Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
Vantaggi per il cliente:
- Ampli campi di regolazione della corrente
- Diverse caratteristiche di sgancio
- Potenza dissipata ridotta
- Alta efficienza energetica
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Collegamento rapido ed esente da manutenzione
- Resistente alle vibrazioni
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


