SIEMENS - SIE3RB30161TE0 RELE EL4-16 A S00,CL.10 ML - 3RB30161TE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 4...16 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - CLASS 10
Packung
1 ST
EAN
4011209748859
Artikelnummer
SIE3RB30161TE0
Herstellernummer
3RB30161TE0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
4...16 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
90 mm
- Grandezza costruttiva S00, CLASS 10E
- Montaggio su contattore circuito principale con morsetto a molla
- Morsetto a molla per circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Ampia gamma di regolazione della corrente
- Diverse caratteristiche di sgancio disponibili
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Alta efficienza energetica con potenza dissipata ridotta
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Applicabile a varie esigenze con pochi tipi di apparecchi
- Sistema modulare SIRIUS semplice e sempre attuale
Relè di sovraccarico 4...16 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 offre protezione per motori contro surriscaldamenti causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


