SIEMENS - SIE3RB30161TB0 RELE EL4-16 A S00,CL.10 VT CONN. - 3RB30161TB0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 4...16 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - CLASS 10
Packung
1 ST
EAN
4011209748651
Artikelnummer
SIE3RB30161TB0
Herstellernummer
3RB30161TB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
4...16 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
73 mm
Relè di sovraccarico 4...16 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 offre una protezione efficace per i motori contro surriscaldamenti e sovraccarichi.
Dettagli tecnici:
- Gamma di corrente: 4...16 A
- Grandezza costruttiva: S00
- Classe: 10E
- Montaggio su contattore circuito principale: a vite
- Circuito ausiliario: a vite
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Esecuzioni per aree a rischio di esplosione: ATEX
- Varianti di morsetti: a vite o a molla
- Adatto per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
Vantaggi per il cliente:
- Protezione contro surriscaldamento, sovraccarico e asimmetria delle fasi
- Alta efficienza energetica e basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Collegamento rapido ed esente da manutenzione
- Resistente alle vibrazioni e per montaggio separato
- Sistema modulare semplice ed efficiente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie