SIEMENS - SIE3RB30161SE0 RELE EL3-12 A S00,CL.10 ML - 3RB30161SE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 3...12 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - CLASS 10
Packung
1 ST
EAN
4011209748842
Artikelnummer
SIE3RB30161SE0
Herstellernummer
3RB30161SE0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
3...12 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
90 mm
- Dimensione costruttiva: S00
- Classe: 10E
- Installation: Montaggio su contattore circuito principale
- Circuito ausiliario: Morsetto a molla
- Reset: Manuale-automatico
- Field adjustments: Ampio campo di regolazione della corrente
- International approvals: IEC e UL/CSA
- Explosion-proof applications: Esecuzioni ATEX disponibili
- Connection type: Morsetti a vite o a molla
- Vibration resistance: Adatto per un collegamento esente da manutenzione
- Modular system: Compatibile con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta.
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Semplice e rapido collegamento senza manutenzione.
- Adatto per esigenze di intere serie costruttive di motori.
- Soluzione modulare sempre attuale.
Relè di sovraccarico 3...12 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 è progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


