SIEMENS - SIE3RB30161SB0 RELE EL3-12 A S00,CL.10 VT CONN. - 3RB30161SB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 3...12 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - CLASS 10
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
43 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209748644
Artikelnummer
SIE3RB30161SB0
Herstellernummer
3RB30161SB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
3...12 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
73 mm
- Portata: 3...12 A
- Classe: 10E
- Montaggio: Su contattore, circuito principale a vite, circuito ausiliario a vite
- Reset: Manuale-automatico
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
- Applicazioni ATEX disponibili
- Opzioni di morsetti: A vite o a molla
- Configurazioni di sgancio: Diversi campi di regolazione e classi di sgancio
- Alta efficienza energetica con bassa dissipazione di potenza
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Flessibilità con accessori compatibili pertutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Sistema modulare sempre attuale
Relè di sovraccarico 3...12 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 offre protezione per motori di grandezza costruttiva S00 con avviamento normale e pesante, evitando il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarichi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


