SIEMENS - SIE3RB30161RE0 RELE EL0.1-0.4 A S00,CL.10 ML - 3RB30161RE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.1...0.4 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - CLASS 10
Packung
1 ST
EAN
4011209748811
Artikelnummer
SIE3RB30161RE0
Herstellernummer
3RB30161RE0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
0.1...0.4 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
90 mm
- Grandezza costruttiva S00, CLASS 10E
- Montaggio su contattore circuito principale con morsetto a molla
- Morsetto a molla per circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Ampia gamma di regolazione della corrente
- Diverse caratteristiche di sgancio
- Alta efficienza energetica con bassa dissipazione di calore
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Adatto per soddisfare le esigenze di intere serie costruttive di motori
- Collegamento rapido, esente da manutenzione
- Compatibile con accessori per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Modularità semplice e sempre attuale del sistema SIRIUS
Relè di sovraccarico 0,1...0,4 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 protegge i motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


