SIEMENS - SIE3RB30161RB0 RELE EL0.1-0.4 A S00,CL.10 VT CONN - 3RB30161RB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.1...0.4 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - CLASS 10
Packung
1 ST
EAN
4011209748538
Artikelnummer
SIE3RB30161RB0
Herstellernummer
3RB30161RB0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
0.1...0.4 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
73 mm
- Gamma di corrente: 0,1...0,4 A
- Costruttivo: grandezza S00
- Classificazione: CLASS 10E
- Montaggio: su contattore con circuiti principale e ausiliario a vite
- Tipologie di sgancio: diverse caratteristiche di sgancio e campi di regolazione
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Applicazioni: disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Collegamento: morsetti a vite o a molla
- Compatibilità: accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Facilità di installazione con collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Versatilità per esigenze di diverse serie costruttive di motori
- Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale
Relè di sovraccarico 0,1...0,4 A elettronico SIRIUS 3RB3
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 offre protezione per motori contro surriscaldamento e sovraccarico, garantendo un'alta efficienza energetica e un utilizzo versatileper diverse applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


