SIEMENS - SIE3RB30161PE0 RELE EL1-4 A S00,CL.10 ML - 3RB30161PE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 1...4 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - CLASS 10
Packung
1 ST
EAN
4011209748835
Artikelnummer
SIE3RB30161PE0
Herstellernummer
3RB30161PE0
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
1...4 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
90 mm
- Gamma di corrente: 1...4 A
- Costruttiva: S00
- Classe di protezione: 10E
- Montaggio: su contattore circuito principale
- Morsetti:a molla per circuito ausiliario
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Applicazioni ATEX: disponibili per aree a rischio di esplosione
- Accessori: adatti pertutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Alta efficienza energetica grazie alla bassa potenza dissipata.
- Associato a diversi campi di regolazione e caratteristiche di sgancio per soddisfare varie esigenze.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Sistema modulare che offre semplicità e aggiornamenti costanti.
Relè di sovraccarico 1...4 A elettronico
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 fornisce una protezione per motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


