Startseite

SIEMENS - SIE3RB30161PB0 RELE EL1-4 A S00,CL.10 VT CONN. - 3RB30161PB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 1...4 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - CLASS 10

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209748637

Artikelnummer

SIE3RB30161PB0

Herstellernummer

3RB30161PB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

1...4 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

CLASS 10

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

79 mm

Tiefe:

73 mm

    Relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 offre una protezione efficace per i motori contro surriscaldamenti eccessivi, sovraccarichi e asimmetrie di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente di protezione: 1...4 A
    • Costruttiva: S00, CLASS 10E
    • Montaggio: su contattore (circuito principale a vite, circuito ausiliario a vite)
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
    • Applicazioni: aree a rischio di esplosione (ATEX)
    • Collegamento: morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
    • Eseguito per montaggio separato

    Vantaggi per il cliente:

    • Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta
    • Basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Adatto a diverse grandezze costruttive da S00 a S3
    • Caratteristiche di sgancio regolabili per soddisfare diverse esigenze
    • Progettato per resistere a vibrazioni e ridurre la manutenzione
    • Sistema modulare semplice ed efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie