Startseite

SIEMENS - SIE3RB30161NE0 RELE EL0.32-1.25 A S00,CL.10 ML - 3RB30161NE0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.3...1.25 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - CLASS 10

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209748828

Artikelnummer

SIE3RB30161NE0

Herstellernummer

3RB30161NE0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

0.3...1.25 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

CLASS 10

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

90 mm

    Relè di sovraccarico 0,32...1,25 A elettronico

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 offre protezione per motori di grandezza costruttiva S00, prevenendo il surriscaldamento causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 0,32...1,25 A
    • Classe: 10E
    • Montaggio: su contattore circuito principale
    • Morsetto: a molla per circuito ausiliario
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
    • Esecuzioni disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX)
    • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti: a vite o a molla, rapido e resistente alle vibrazioni
    • Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta efficienza energetica e ridotto riscaldamento nel quadro elettrico.
    • Adatta a soddisfare le esigenze di intere serie costruttive di motori.
    • Collegamento rapido e esente da manutenzione.
    • Flessibilità grazie alla disponibilità di diverse classi di sgancio.
    • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie