Startseite

SIEMENS - SIE3RB30161NB0 RELE EL0.32-1.25 A S00,CL.10 VT - 3RB30161NB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.3...1.25 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - CLASS 10

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

43 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209748545

Artikelnummer

SIE3RB30161NB0

Herstellernummer

3RB30161NB0

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

0.3...1.25 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

CLASS 10

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

79 mm

Tiefe:

73 mm

    Relè di sovraccarico 0,32...1,25 A elettronico

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 è progettato per proteggere i motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Costruttiva: S00, CLASS 10E
    • Montaggio su contattore:
      • circuito principale: a vite
      • circuito ausiliario: a vite
    • Reset: manuale-automatico
    • Ampli campi di regolazione della corrente
    • Disponibilità di omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
    • Collegamenti: morsetti a viteo a molla
    • Compatibilità con grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta efficienza energetica e ridotto riscaldamento nel quadro elettrico
    • Facilità di installazione grazie ai collegamenti rapidi e alla resistenza alle vibrazioni
    • Adattabilità a diverse esigenze di protezione di motori con avviamento normale e pesante
    • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie