SIEMENS - SIE3RB29662WH2 TRAFO S10-S12 63-630A - 3RB29662WH2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 63...630 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Reset-Funktion Eingang - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209632721
Artikelnummer
SIE3RB29662WH2
Herstellernummer
3RB29662WH2
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
63...630 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Reset-Funktion Eingang:
nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Bemessungsschaltstrom:
630 A
- Corrente nominale: 63 ... 630 A
- Grandezza costruttiva: S10/S12
- Montaggio: contattore/montaggio separato circuito principale
- Collegamento: per sbarre circuito ausiliario
- Soluzione semplice ed efficiente per le esigenze di corrente.
- Progettato per essere sempre attuale e facilmente adattabile.
- Facilita il montaggio grazie alla modularità del sistema.
Trasformatore di corrente 63 ... 630 A per 3RB22/23/24 grandezza costruttiva S10/S12
Il trasformatore di corrente offre un sistema modulare SIRIUS, progettato per garantire un montaggio contattore o separato del circuito principale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


