SIEMENS - SIE3RB29562TH2 TRAFO S6 20-200A - 3RB29562TH2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 20...200 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Reset-Funktion Eingang - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209632738
Artikelnummer
SIE3RB29562TH2
Herstellernummer
3RB29562TH2
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
20...200 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Reset-Funktion Eingang:
nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Bemessungsschaltstrom:
200 A
- Range di corrente: 20 ... 200 A
- Grandezza costruttiva: S6
- Montaggio contattore/montaggio separato circuito principale
- Collegamento per sbarre circuito ausiliario
- Facilità d'uso e installazione
- Efficienza operativa nel controllo delle correnti
- Compatibilità con il sistema modulare SIRIUS
Trasformatore di corrente 20 ... 200 A per 3RB22/23/24
Il trasformatore di corrente è progettato per un'operazione semplice ed efficiente, garantendo sempre una soluzione attuale con il sistema modulare SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


