Startseite

SIEMENS - SIE3RB29062JG1 TRAFO S2-S3 10-100A - 3RB29062JG1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 10...100 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Durchsteckstromwandler

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Reset-Funktion Eingang - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209632691

Artikelnummer

SIE3RB29062JG1

Herstellernummer

3RB29062JG1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

10...100 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anschlussart Hauptstromkreis:

Durchsteckstromwandler

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Reset-Funktion Eingang:

nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Bemessungsschaltstrom:

100 A

    Trasformatore di corrente 10...100 A per 3RB22/23/24 grandezza costruttiva S2/S3

    Il trasformatore è progettato per applicazioni di misura e protezione nel sistema modulare SIRIUS, assicurando un montaggio separato per il circuito principale.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 10...100 A
    • Grandezza costruttiva: S2/S3
    • Tipo di montaggio: Separato circuito principale
    • Tipo di trasformatore: A foro passante
    • Circuito ausiliario: --

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice da utilizzare e installare.
    • Alta efficienza nelle misurazioni e protezioni.
    • Sempre attuale grazie al sistema modulare SIRIUS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie