SIEMENS - SIE3RB29062DG1 TRAFO S00-S0 2,4-25A - 3RB29062DG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 2.4...25 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Durchsteckstromwandler
Spannungsart zur Betätigung - AC
Reset-Funktion Eingang - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209632684
Artikelnummer
SIE3RB29062DG1
Herstellernummer
3RB29062DG1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
2.4...25 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Reset-Funktion Eingang:
nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Bemessungsschaltstrom:
25 A
- Corrente nominale: 2,4...25 A
- Compatibile con: 3RB22/23/24
- Grandezza costruttiva: S00/S0
- Montaggio: separato circuito principale
- Tipo: trasformatore a foro passante
- Circuito ausiliario: --
- Semplicità di installazione e utilizzo.
- Efficienza nelle operazioni di monitoraggio.
- Soluzione sempre attuale grazie al design modulare.
Trasformatore di corrente 2,4...25 A per 3RB22/23/24 grandezza costruttiva S00/S0
Il trasformatore di corrente offre una soluzione semplice ed efficiente per applicazioni di misurazione e monitoraggio nel sistema modulare SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


