SIEMENS - SIE3RB29062BG1 TRAFO S00-S0 0,3-3A - 3RB29062BG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.3...3 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Durchsteckstromwandler
Spannungsart zur Betätigung - AC
Reset-Funktion Eingang - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209632677
Artikelnummer
SIE3RB29062BG1
Herstellernummer
3RB29062BG1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
0.3...3 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Reset-Funktion Eingang:
nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Bemessungsschaltstrom:
3 A
- Corrente nominale: 0,3...3 A
- Grandezza costruttiva: S00/S0
- Tipo di montaggio: Separato
- Applicazione: Trasformatore a foro passante per circuito ausiliario
- Semplicità di installazione e gestione del sistema.
- Efficienza operativa grazie al design modulare.
- Adatta per una varietà di applicazioni industriali.
Trasformatore di corrente 0,3...3 A per 3RB22/23/24 grandezza costruttiva S00/S0
Il trasformatore di corrente è progettato per un montaggio separato nel circuito principale, offrendo un sistema modulare efficiente e sempre attuale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


