SIEMENS - SIE3RB24834AC1 RELE ELS00-S12 MONOSTABILE C-C - 3RB24834AC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.3...630 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4011209863057
Artikelnummer
SIE3RB24834AC1
Herstellernummer
3RB24834AC1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
0.3...630 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Reset-Funktion automatisch:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Reset-Funktion Eingang:
ja
Reset-Funktion Taster:
ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
113 mm
Tiefe:
95 mm
- Grandezza costruttiva S00...S12
- Classe: 5...30
- Montaggio separato circuito principale
- Circuito ausiliario: morsetto a molla reset manuale-automatico
- Protezione da surriscaldamento non ammesso
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Uscite a relè monostabili o bistabili disponibili
- Varianti con capacità di comunicazione tramite IO-Link
- Collegamenti rapidi con morsetti a vite o a molla
- Richiesta di un modulo di misura della corrente 3RB29 e un cavo di collegamento per ogni relè 3RB22/23/24
- Alta efficienza energetica con potenza dissipata ridotta e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Facile adattamento alle esigenze di intere serie costruttive di motori grazie a campi di regolazione ampi.
- Modularità del sistema SIRIUS per ottimizzazione funzionale con moduli di ampliamento.
- Collegamento esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Semplice e sempreattuale, iniziando con una base modulare.
Unità di analisi per protezione completa del motore (monostabile) per IO-LINK
Il relè elettronico di sovraccarico SIRIUS 3RB24 offre una protezione avanzata per motori attraverso la gestione della corrente e della temperatura, adatto perapplicazioni high-end.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


