SIEMENS - SIE3RB24834AA1 RELE ELS00-S12 MONOSTABILE - 3RB24834AA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.3...630 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4011209863040
Artikelnummer
SIE3RB24834AA1
Herstellernummer
3RB24834AA1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
0.3...630 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Reset-Funktion automatisch:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Reset-Funktion Eingang:
ja
Reset-Funktion Taster:
ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
111 mm
Tiefe:
95 mm
- Grandezza costruttiva S00...S12, Classe 5...30
- Montaggio separato circuito principale
- Circuito ausiliario: morsetti a vite reset manuale-automatico
- Versatilità con uscite a relè monostabili o bistabili
- Varianti disponibili con capacità di comunicazione tramite IO-Link
- Dispositivi compatibili con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Richiede modulo di misura della corrente 3RB29 e cavo di collegamento per ogni relè di sovraccarico 3RB22/23/24
- Alta efficienza energeticagrazie alla potenza dissipata ridotta
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico, migliorando l'affidabilità
- Collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni con morsetti a vite o a molla
- Facilità di adattamento tramite moduli di ampliamento funzionali per ottimizzare i contatti ausiliari
- Soluzione semplice ed efficiente, sempre attuale con il sistema modulare SIRIUS
Unità di analisi per protezione completa del motore (monostabile)
Relè elettronico di sovraccarico per IO-Link SIRIUS 3RB24 progettato per proteggere i motori da sovraccarichi e surriscaldamenti, rendendolo adatto per applicazioni high-end.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


