SIEMENS - SIE3RB23834AA1 RELE ELS00-S12 BISTABILE - 3RB23834AA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.3...630 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Auslöseklasse - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4011209641990
Artikelnummer
SIE3RB23834AA1
Herstellernummer
3RB23834AA1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
0.3...630 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Auslöseklasse:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Reset-Funktion Eingang:
ja
Reset-Funktion Taster:
ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...240 V
Breite:
45 mm
Höhe:
111 mm
Tiefe:
95 mm
- Grandezza costruttiva S00...S12, Classe 5...30
- Montaggio separato circuito principale
- Circuito ausiliario: morsetti a vite
- Reset manuale-automatico
- Relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB23
- Adatto per avviamenti normali e pesanti
- Obiettivo di protezione contro surriscaldamento non ammesso
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Uscite a relè monostabili o bistabili disponibili
- Varianti con capacità di comunicazione tramite IO-Link
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Soddisfa le esigenze di intere serie costruttive di motori
- Ottimizzazione dei contatti ausiliari con moduli di ampliamento funzionali
- Semplice integrazione e aggiornamenti nel sistema modulare SIRIUS
Unità di analisi per protezione completa del motore (bistabile)
Il dispositivo è progettato per la protezione dei motori, garantendo un monitoraggio affidabile della corrente e della temperatura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


