SIEMENS - SIE3RB22834AC1 RELE ELS00-S12 MONOSTABILE C-C - 3RB22834AC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.3...630 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Auslöseklasse - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4011209642003
Artikelnummer
SIE3RB22834AC1
Herstellernummer
3RB22834AC1
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
0.3...630 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Auslöseklasse:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Reset-Funktion Eingang:
ja
Reset-Funktion Taster:
ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...240 V
Breite:
45 mm
Höhe:
111 mm
Tiefe:
95 mm
- Classe 5...30 per montaggio separato
- Morsetto a molla per circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Protezione contro surriscaldamento non ammesso
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Versioni per zone a rischio di esplosione (ATEX)
- Uscite a relè monostabili o bistabili disponibili
- Capacità di comunicazione tramite IO-Link
- Morsetti a vite o a molla per connessione rapida
- Richiede modulo di misura della corrente 3RB29 e cavo di collegamento
- Alta efficienza energetica grazie a bassa potenza dissipata
- Ridotto riscaldamento nel quadro elettrico
- Soluzione modulare che si adatta alle esigenze di vari tipi di motori
- Collegamento esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Possibilità di ottimizzare i contatti ausiliari con moduli di ampliamento funzionali
- Semplice e sempre attuale nel design e nelle funzionalità
Unità di analisi per protezione completa del motore (monostabile) grandezza costruttiva S00...S12
Il SIRIUS 3RB22 è un relè di sovraccarico elettronico progettato per proteggere i motori da sovraccarichi di corrente e surriscaldamento, offrendo alta efficienza energetica e un'ampia gamma di regolazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


