Startseite

SIEMENS - SIE3RB22834AA1 RELE ELS00-S12 MONOSTABILE - 3RB22834AA1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.3...630 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Auslöseklasse - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209641983

Artikelnummer

SIE3RB22834AA1

Herstellernummer

3RB22834AA1

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

0.3...630 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Auslöseklasse:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Reset-Funktion Eingang:

ja

Reset-Funktion Taster:

ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Breite:

45 mm

Höhe:

111 mm

Tiefe:

95 mm

    Unità di analisi per protezione completa del motore (monostabile)

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB22 offre una protezione avanzata per motori contro il surriscaldamento, con ottime caratteristiche di regolazione della corrente.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S00...S12
    • Classe 5...30
    • Montaggio separato circuito principale
    • Circuito ausiliario: morsetti a vite
    • Reset manuale-automatico
    • Protezione da sovraccarico elettronico
    • Applicazioni high-end per motori con avviamento normale e pesante
    • Disponibile in versioni con uscite a relè monostabili o bistabili
    • Supporto per capacità di comunicazione tramite IO-Link
    • Richiesta modulo di misura della corrente 3RB29 e cavo di collegamento per ogni relè di sovraccarico 3RB22/23/24
    • Moduli di ampliamento funzionali per ottimizzazione contatti ausiliari

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta efficienza energetica con potenza dissipata ridotta
    • Basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Omologazioni internazionali disponibili (ad es. IEC e UL/CSA)
    • Varianti per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
    • Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
    • Modulo di controllo semplice ed efficiente per esigenze modulari

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie