SIEMENS - SIE3RB21634MF2 RELE ELS10-S12 160-630A CL.5-30 C-C - 3RB21634MF2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 160...630 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - einstellbar
Packung
1 ST
EAN
4011209638532
Artikelnummer
SIE3RB21634MF2
Herstellernummer
3RB21634MF2
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
160...630 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
ja
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
- Protezione motore grandezza costruttiva S10/S12
- Classe di sgancio 5...30E
- Montaggio contattore/montaggio separato circuito principale
- Collegamento per sbarre circuito ausiliario
- Morsetto a molla
- Reset manuale-automatico
- Rilevamento di guasto verso terra interno
- Campi di regolazione della corrente ampi
- Disponibile con morsetti a vite o a molla
- Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S6 a S12
- Alta efficienza energetica con bassa dissipazione di potenza
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Affidabilità con diverse caratteristiche di sgancio
- Adatto per utilizzatori con avviamento normale e pesante
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
Relè di sovraccarico 160 ... 630 A
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB2 è progettato per la protezione dei motori, garantendo un'operatività sicura contro surriscaldamenti e sovraccarichi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


