SIEMENS - SIE3RB21634MC2 RELE ELS10-S12 160-630A CL.5-30 - 3RB21634MC2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 160...630 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - einstellbar
Packung
1 ST
EAN
4011209638518
Artikelnummer
SIE3RB21634MC2
Herstellernummer
3RB21634MC2
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
160...630 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
ja
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
Relè di sovraccarico 160 ... 630 A
Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RB2 offre protezione motore per correnti da 160 a 630 A, con elevate efficienze energetiche e design modulare.
Dettagli tecnici:
- Protezione motore grandezza costruttiva S10/S12
- Classe 5...30E
- Montaggio contattore/montaggio separato circuito principale
- Collegamento per sbarre circuito ausiliario: morsetti a vite
- Reset manuale-automatico
- Rilevamento di guasto verso terra interno
- Relè di sovraccarico elettronico
- Ampli campi di regolazione della corrente
- Diverse caratteristiche di sgancio
- Bassa potenza dissipata
- Disponibili con morsetti a vite o a molla
- Montaggio separato
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S6 a S12
Vantaggi per il cliente:
- Alta efficienza energetica
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Sistema modulare semplice ed efficiente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


