SIEMENS - SIE3RB21634GF2 RELE ELS10-S12 55-250A CL.5-30 C-C - 3RB21634GF2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 55...250 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - einstellbar
Packung
1 ST
EAN
4011209638525
Artikelnummer
SIE3RB21634GF2
Herstellernummer
3RB21634GF2
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
55...250 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
ja
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
- Portata: 55 ... 250 A
- Costruzione: S10/S12
- Classe: 5...30E
- Montaggio: contattore o separato
- Collegamento per sbarre circuito ausiliario: morsetto a molla
- Reset: manuale-automatico
- Rilevamento di guasto verso terra: interno
- Caratteristiche di sgancio: diverse classi e ampi campi di regolazione
- Accessori: adatti per tutte le grandezze costruttive da S6 a S12
- Montaggio: separato oppure rapido con morsetti a vite o a molla
- Alta efficienza energetica grazie alla ridotta potenza dissipata
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Soluzione adatta a più tipi di apparecchi per soddisfare diverse esigenze
- Connessione rapida e resistente alle vibrazioni, esente da manutenzione
- Progettato per operazioni sicure contro l'asimmetria delle fasi e la mancanza di fase
Relè di sovraccarico 55 ... 250 A
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB2 offre protezione contro il surriscaldamento eccessivo dei motori, assicurando un'operazione sicura anche in condizioni di carico pesante.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


