SIEMENS - SIE3RB21634GC2 RELE ELS10-S12 55-250A CL.5-30 - 3RB21634GC2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 55...250 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - einstellbar
Packung
1 ST
EAN
4011209638501
Artikelnummer
SIE3RB21634GC2
Herstellernummer
3RB21634GC2
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
55...250 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
ja
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
Relè di sovraccarico 55 ... 250 A
Protezione motore per grandezze costruttive S10/S12 contro surriscaldamento eccessivo dovuto a sovraccarico.
Dettagli tecnici:
- Range: 55 ... 250 A
- Grandezza costruttiva: S10/S12
- Classe: 5...30E
- Montaggio: contattore/montaggio separato
- Circuito principale: collegamento per sbarre
- Circuito ausiliario: morsetti a vite
- Reset: manuale-automatico
- Rilevamento di guasto: verso terra
- Interno: relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB2
- Protezione: in funzione della corrente di utilizzatori con avviamento normale e pesante
- Contro: surriscaldamento eccessivo, sovraccarico, asimmetria delle fasi, mancanza di fase
- Potenza dissipata: ridotta per alta efficienza energetica e basso riscaldamento
- Morsetti: a vite o a molla per collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accessori: omogeneamente adatti per grandezze costruttive da S6 a S12
Vantaggi per il cliente:
- Ampli campi di regolazione della corrente e diverse caratteristiche di sgancio soddisfano le esigenze di intere serie costruttive di motori.
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


