Startseite

SIEMENS - SIE3RB21534FW2 RELE ELS6 50-200A CL.5-30 MONT.SEP. - 3RB21534FW2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 50...200 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - einstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209638365

Artikelnummer

SIE3RB21534FW2

Herstellernummer

3RB21534FW2

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

50...200 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

einstellbar

Anschlussart Hauptstromkreis:

Durchsteckstromwandler

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

ja

Breite:

120 mm

Höhe:

119 mm

Tiefe:

155 mm

Relè di sovraccarico 50 ... 200 A

Il relè di sovraccarico offre protezione per motori e garantisce un'efficienza energetica elevata.

Dettagli tecnici:

  • Grandezza costruttiva: S6
  • Classe: 5...30E
  • Montaggio: contattore/montaggio separato
  • Circuito principale: trasformatore a foro passante
  • Circuito ausiliario: morsetti a vite
  • Reset: manuale-automatico
  • Rilevamento di guasto verso terra: interno
  • Relè di sovraccarico elettronico: SIRIUS 3RB2
  • Protezione: corrente di utilizzatori con avviamento normale e pesante
  • Contro: surriscaldamento eccessivo, sovraccarico, asimmetria delle fasi, mancanza di fase
  • Campi di regolazione della corrente: ampi
  • Caratteristiche di sgancio: diverse
  • Connessione: morsetti a vite o a molla
  • Accessori: omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S6 a S12

Vantaggi per il cliente:

  • Alta efficienza energetica e basso riscaldamento nel quadro elettrico
  • Soddisfa le esigenze di intere serie costruttive di motori
  • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie