Startseite

SIEMENS - SIE3RB21534FF2 RELE ELS3 50-200A CL.5-30 C-C - 3RB21534FF2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 50...200 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - einstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209638358

Artikelnummer

SIE3RB21534FF2

Herstellernummer

3RB21534FF2

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

50...200 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

einstellbar

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

ja

Breite:

120 mm

Höhe:

119 mm

Tiefe:

155 mm

    Relè di sovraccarico 50 ... 200 A

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB2 offre protezione per motori di grandezza costruttiva S6, garantendo una gestione efficace contro surriscaldamenti e sovraccarichi.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 50 ... 200 A
    • Classe di sgancio: 5...30E
    • Montaggio contattore o montaggio separato
    • Collegamento per sbarre circuito ausiliario
    • Morsetto a molla per connessione
    • Reset manuale-automatico
    • Rilevamento di guasto verso terra interno
    • Adatto per intere serie costruttive di motori con avviamento normale e pesante

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta efficienza energetica e basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Connessione rapida, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla per una maggiore versatilità
    • Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S6 a S12
    • Sistema modulare semplice ed efficiente, sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie