Startseite

SIEMENS - SIE3RB21534FC2 RELE ELS6 50-200A CL.5-30 - 3RB21534FC2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 50...200 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - einstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209638549

Artikelnummer

SIE3RB21534FC2

Herstellernummer

3RB21534FC2

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

50...200 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

einstellbar

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

ja

Breite:

120 mm

Höhe:

119 mm

Tiefe:

155 mm

    Relè di sovraccarico 50 ... 200 A

    Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RB2 è progettato per garantire la protezione dei motori contro sovraccarichi e surriscaldamenti eccessivi.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S6
    • Classe: 5...30E
    • Montaggio contattore/montaggio separato
    • Collegamento per sbarre circuito ausiliario
    • Morsetti a vite
    • Reset manuale-automatico
    • Rilevamento di guasto verso terra interno
    • Ampi campi di regolazione della corrente
    • Diverse caratteristiche di sgancio
    • Potenza dissipata ridotta
    • Varianti con morsetti a vite o a molla
    • Compatibile con grandezze costruttive da S6 a S12

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta efficienza energetica grazie a una potenza dissipata ridotta
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Adatto per applicazioni con avviamento normale e pesante
    • Design modulare semplice e sempre attuale
    • Facile da adattare a specifiche esigenze di protezione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie