SIEMENS - SIE3RB20662MF2 RELE ELS10-S12 160-630A CL.20 C-C - 3RB20662MF2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 160...630 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - Klasse 20
Packung
1 ST
EAN
4011209638495
Artikelnummer
SIE3RB20662MF2
Herstellernummer
3RB20662MF2
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
160...630 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
- Corrente di protezione: 160 ... 630 A
- Costruttiva: S10/S12, classe 20E
- Montaggio: contattore/montaggio separato circuito principale
- Collegamento per sbarre circuito ausiliario: morsetto a molla reset manuale-automatico
- Omologazioni: internazionali (IEC e UL/CSA) e per aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Disponibile con morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
- Accessori adattiper tutte le grandezze costruttive da S6 a S12
- Alta efficienza energetica: ridotto riscaldamento nel quadro elettrico grazie alla potenza dissipata limitata.
- Versatilità: ampi campi di regolazione della corrente e diverse caratteristiche di sgancio soddisfano le esigenze di motori di diverse serie costruttive.
- Facilità di installazione: collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni per un'installazione senza manutenzione.
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale.
Relè di sovraccarico 160 ... 630 A
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB2 è progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


