SIEMENS - SIE3RB20662MC2 RELE ELS10-S12 160-630A CL.20 - 3RB20662MC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 160...630 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - Klasse 20
Packung
1 ST
EAN
4011209638419
Artikelnummer
SIE3RB20662MC2
Herstellernummer
3RB20662MC2
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
160...630 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
- Intervallo di corrente: 160 ... 630 A
- Classe: 20E
- Montaggio: contattore/montaggio separato circuito principale
- Collegamento: morsetti a vite
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Applicazioni in aree a rischio di esplosione: ATEX
- Disponibile con morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
- Accessori compatibili per grandezze costruttive da S6 a S12
- Alta efficienza energetica e ridotto surriscaldamento nel quadro elettrico
- Ampli campi di regolazione della corrente e diverse caratteristiche di sgancio
- Resistenza alle vibrazioni e manutenzione ridotta
- Soluzione modulare semplice e sempre attuale
Relè di sovraccarico 160 ... 630 A
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB2 protegge i motori contro sovraccarichi eccessivi, garantendo un'elevata efficienza energetica e un basso riscaldamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


