Startseite

SIEMENS - SIE3RB20662GF2 RELE ELS10-S12 55-250A CL.20 C-C - 3RB20662GF2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 55...250 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - Klasse 20

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209638488

Artikelnummer

SIE3RB20662GF2

Herstellernummer

3RB20662GF2

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

55...250 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

Klasse 20

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Breite:

120 mm

Höhe:

119 mm

Tiefe:

155 mm

    Relè di sovraccarico 55 ... 250 A

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB2 è progettato per la protezione dei motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente di protezione: 55 ... 250 A
    • Costruttiva S10/S12, classe 20E
    • Montaggio contattore/montaggio separato circuiti principali
    • Collegamento per sbarre circuito ausiliario
    • Morsetto a molla
    • Reset manuale-automatico
    • Variabilità nei campi di regolazione della corrente
    • Classificazioni di sgancio disponibili
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta
    • Basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Collegamenti rapidi e privi di manutenzione con morsetti a vite o a molla
    • Montaggio resistente alle vibrazioni e flessibile
    • Accessori adatti a tutte le grandezze costruttive da S6 a S12
    • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie