SIEMENS - SIE3RB20662GC2 RELE ELS10-S12 55-250A CL.20 - 3RB20662GC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 55...250 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - Klasse 20
Packung
1 ST
EAN
4011209638402
Artikelnummer
SIE3RB20662GC2
Herstellernummer
3RB20662GC2
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
55...250 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
- Gamma di corrente: 55 ... 250 A
- Grandezza costruttiva: S10/S12
- Classe: 20E
- Collegamento per sbarre circuito ausiliario: morsetti a vite
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Disponibile per aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Accessori compatibili: per tutte le grandezze da S6 a S12
- Alta efficienza energetica grazie a potenza dissipata ridotta.
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Facile montaggio separato senza manutenzione.
- Variabilità nei campi di regolazione della corrente e caratteristiche di sgancio per soddisfare diverse esigenze.
- Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
Relè di sovraccarico 55 ... 250 A
Relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB2 per la protezione di motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarichi, asimmetrie delle fasi o mancanze di fase.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


