SIEMENS - SIE3RB20661MF2 RELE ELS10-S12 160-630A CL.10 C-C - 3RB20661MF2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 160...630 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - CLASS 10
Packung
1 ST
EAN
4011209638471
Artikelnummer
SIE3RB20661MF2
Herstellernummer
3RB20661MF2
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
160...630 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
- Gamma di corrente: 160 ... 630 A
- Classe: 10E
- Montaggio: contattore/montaggio separato circuito principale
- Collegamento per sbarre circuito ausiliario
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Compatibilità per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Varie classi di sgancio disponibili
- Morsetti: a vite o a molla
- Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Collegamento rapido e esente da manutenzione
- Resistente alle vibrazioni
- Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S6 a S12
- Sistema modulare semplice ed efficiente
Relè di sovraccarico 160 ... 630 A
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB2 protegge i motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase, grazie ai suoi ampi campi di regolazione della corrente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


