Startseite

SIEMENS - SIE3RB20661MC2 RELE ELS10-S12 160-630A CL.10 - 3RB20661MC2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 160...630 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - CLASS 10

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209638396

Artikelnummer

SIE3RB20661MC2

Herstellernummer

3RB20661MC2

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

160...630 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

CLASS 10

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Breite:

120 mm

Höhe:

119 mm

Tiefe:

155 mm

    Relè di sovraccarico 160 ... 630 A

    Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RB2 offre protezione per motori di grandezza costruttiva S10/S12 contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 160 ... 630 A
    • Classe di protezione: 10E
    • Montaggio contattore/montaggio separato circuito principale
    • Collegamento per sbarre circuito ausiliario
    • Morsetti a vite
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX)

    Benefici per il cliente:

    • Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta
    • Basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Facilità di collegamento con morsetti a vite o a molla
    • Collegamento rapido, esente da manutenzionee resistente alle vibrazioni
    • Accessori omogeneamente adatti per diverse grandezze costruttive da S6 a S12
    • Sistema modulare semplice ed efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie