Startseite

SIEMENS - SIE3RB20661GF2 RELE ELS10-S12 55-250A CL.10 C-C - 3RB20661GF2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 55...250 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - CLASS 10

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209638464

Artikelnummer

SIE3RB20661GF2

Herstellernummer

3RB20661GF2

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

55...250 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

CLASS 10

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Breite:

120 mm

Höhe:

119 mm

Tiefe:

155 mm

    Relè di sovraccarico 55 ... 250 A

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB2 offre protezione per motori di grandezza costruttiva S10/S12 contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza difase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente di protezione: 55 ... 250 A
    • Classe: 10E
    • Montaggio: contattore/montaggio separato circuito principale
    • Collegamento per sbarre circuito ausiliario: morsetto a molla
    • Reset: manuale-automatico
    • Approvazioni internazionali: IEC, UL/CSA
    • Esecuzioni disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX)
    • Morsetti disponibili: a vite o a molla
    • Accessori compatibili per tutte le grandezze costruttive da S6 a S12

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta efficienza energetica grazie alla ridotta potenza dissipata
    • Basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Flessibilità con ampi campi di regolazione della corrente
    • Caratteristiche di sgancio diverse per soddisfare esigenze specifiche
    • Montaggio rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Sistema modulare semplice ed efficiente da utilizzare

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie