Startseite

SIEMENS - SIE3RB20661GC2 RELE ELS10-S12 55-250A CL.10 - 3RB20661GC2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 55...250 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - CLASS 10

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209638389

Artikelnummer

SIE3RB20661GC2

Herstellernummer

3RB20661GC2

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

55...250 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

CLASS 10

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Breite:

120 mm

Höhe:

119 mm

Tiefe:

155 mm

    Relè di sovraccarico 55 ... 250 A

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB2 offre protezione ai motori di grandezza costruttiva S10/S12, prevenendo surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 55 ... 250 A
    • Classe: 10E
    • Montaggio: contattore/montaggio separato circuito principale
    • Collegamento: morsetti a vite
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
    • Esecuzioni per applicazioni ATEX
    • Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti: a vite o a molla
    • Accessori compatibili per grandezze costruttive S6 a S12

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta efficienza energetica grazie alla ridotta potenza dissipata.
    • Basso riscaldamento nel quadro elettrico.
    • Sistemi modulari semplici e sempre aggiornati.
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
    • Versatilità grazie a diversi tipi di apparecchi che soddisfano diverse esigenze.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie