SIEMENS - SIE3RB20562FX2 RELE ELS6 50-200A CL.20 C-C MONT.SEP. - 3RB20562FX2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 50...200 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - Klasse 20
Packung
1 ST
EAN
4011209638341
Artikelnummer
SIE3RB20562FX2
Herstellernummer
3RB20562FX2
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
50...200 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
- Range di corrente: 50 ... 200 A
- Grandezza costruttiva: S6, classe 20E
- Montaggio: contattore/montaggio separato
- Collegamento: trasformatore a foro passante per circuito ausiliario
- Tipo di morsetto: morsetto a molla
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Disponibile per aree a rischio di esplosione: ATEX
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S6 a S12
- Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Facile montaggio e manutenzione ridotta con morsetti a vite o a molla
- Adattabilità alle esigenze di diverse serie costruttive di motori
- Variabilità nelle caratteristiche di sgancio per ottimizzare le prestazioni
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale
Relè di sovraccarico 50 ... 200 A
Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RB2 offre una protezione avanzata per motori, prevenendo surriscaldamenti dovuti a sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


