Startseite

SIEMENS - SIE3RB20562FW2 RELE ELS6 50-200A CL.20 MONT.SEP. - 3RB20562FW2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 50...200 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - Klasse 20

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209638303

Artikelnummer

SIE3RB20562FW2

Herstellernummer

3RB20562FW2

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

50...200 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

Klasse 20

Anschlussart Hauptstromkreis:

Durchsteckstromwandler

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Breite:

120 mm

Höhe:

119 mm

Tiefe:

155 mm

    Relè di sovraccarico 50 ... 200 A

    Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RB2 è progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente di protezione: 50 ... 200 A
    • Grandezza costruttiva: S6
    • Classe: 20E
    • Montaggio: contattore/montaggio separato
    • Trasformatore: a foro passante
    • Circuito ausiliario: morsetti a vite
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni: internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibilità: esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX)
    • Accessori: compatibili da S6 a S12

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta.
    • Basso riscaldamento nel quadro elettrico.
    • Facilità di collegamento con morsetti a vite o a molla per una connessione rapida e senza manutenzione.
    • Resistente alle vibrazioni e adatto per montaggio separato.
    • Modularità e adattabilità a varie serie costruttive di motori.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie