SIEMENS - SIE3RB20562FC2 RELE ELS6 50-200A CL.20 - 3RB20562FC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 50...200 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - Klasse 20
Packung
1 ST
EAN
4011209638242
Artikelnummer
SIE3RB20562FC2
Herstellernummer
3RB20562FC2
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
50...200 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
- Range di corrente: 50 ... 200 A
- Costruttiva: S6, classe 20E
- Montaggio: contattore/montaggio separato circuito principale
- Collegamento per sbarre circuito ausiliario: morsetti a vite
- Reset: manuale-automatico
- Disponibilità di omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Versioni disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX)
- Alta efficienza energeticacon potenza dissipata ridotta
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Variabili ampie per la regolazione della corrente
- Collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni
- Accessori adatti a tutte le grandezze costruttive da S6 a S12
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
Relè di sovraccarico 50 ... 200 A
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB2 protegge i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


