Startseite

SIEMENS - SIE3RB20561FX2 RELE ELS6 50-200A CL.10 C-C MONT.SEP. - 3RB20561FX2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 50...200 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - CLASS 10

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209638334

Artikelnummer

SIE3RB20561FX2

Herstellernummer

3RB20561FX2

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

50...200 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

CLASS 10

Anschlussart Hauptstromkreis:

Durchsteckstromwandler

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Breite:

120 mm

Höhe:

119 mm

Tiefe:

155 mm

Relè di sovraccarico 50 ... 200 A

Relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB2 per la protezione in funzione della corrente di utilizzatori con avviamento normale e pesante.

Dettagli tecnici:

  • Grandezza costruttiva: S6
  • Currente: 50 ... 200 A
  • CLASS: 10E
  • Montaggio: contattore/montaggio separato circuito principale
  • Trasformatore: a foro passante
  • Circuito ausiliario: morsetto a molla
  • Reset: manuale-automatico
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA
  • Applicazioni: aree a rischio di esplosione (ATEX)
  • Collegamento: morsetti a vite o a molla
  • Accessori: adatti per grandezze da S6 a S12

Vantaggi per il cliente:

  • Alta efficienza energetica e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
  • Ampli campi di regolazione della corrente e diverse caratteristiche di sgancio.
  • Collegamento rapido, esenteda manutenzione e resistente alle vibrazioni.
  • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie