SIEMENS - SIE3RB20561FW2 RELE ELS6 50-200A CL.10 MONT.SEP. - 3RB20561FW2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 50...200 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - CLASS 10
Packung
1 ST
EAN
4011209638297
Artikelnummer
SIE3RB20561FW2
Herstellernummer
3RB20561FW2
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
50...200 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
- Gamma di corrente: 50 ... 200 A
- Costruttiva: S6
- Classe: 10E
- Montaggio: contattore/montaggio separato circuito principale
- Trasformatore: a foro passante circuito ausiliario
- Tipo di morsetti: a vite
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
- Applicazioni in aree a rischio di esplosione: ATEX
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive: S6 a S12
- Alta efficienza energetica grazie alla potenza dissipata ridotta
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Disponibilità di diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Semplice e modulare, sempre attuale
Relè di sovraccarico 50 ... 200 A
Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB2 offre protezione per motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


