Startseite

SIEMENS - SIE3RB20561FF2 RELE ELS3 50-200A CL.10 C-C - 3RB20561FF2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 50...200 A

  • Montageart - Einzelaufstellung

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Auslöseklasse - CLASS 10

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209638273

Artikelnummer

SIE3RB20561FF2

Herstellernummer

3RB20561FF2

Hersteller

SIE

Einstellbarer Strombereich:

50...200 A

Montageart:

Einzelaufstellung

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Auslöseklasse:

CLASS 10

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Reset-Funktion Eingang:

nein

Breite:

120 mm

Höhe:

119 mm

Tiefe:

155 mm

    Relè di sovraccarico 50 ... 200 A

    Il relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB2 offre protezione per i motori, garantendo un rapido intervento contro il surriscaldamento eccessivo.

    Dettagli tecnici:

    • Gammadi corrente: 50 ... 200 A
    • Grandezza costruttiva: S6
    • Classificazione: CLASS 10E
    • Collegamento per sbarre circuito ausiliario con morsetto a molla
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Esecuzioni per applicazioni ATEX
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla
    • Accessori compatibili con grandezze costruttive S6 a S12

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione contro sovraccarichi, asimmetria delle fasi e mancanza di fase
    • Campo di regolazione della corrente ampio, adatto a diversi tipi di apparecchi
    • Alta efficienza energetica e basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Montaggio semplice e resistente alle vibrazioni
    • Soluzione modulare sempre attuale e semplice da utilizzare

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie