SIEMENS - SIE3RB20561FC2 RELE ELS6 50-200A CL.10 - 3RB20561FC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 50...200 A
Montageart - Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Auslöseklasse - CLASS 10
Packung
1 ST
EAN
4011209638235
Artikelnummer
SIE3RB20561FC2
Herstellernummer
3RB20561FC2
Hersteller
SIE
Einstellbarer Strombereich:
50...200 A
Montageart:
Einzelaufstellung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion automatisch:
ja
Reset-Funktion Eingang:
nein
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
- Gamma di corrente: 50 ... 200 A
- Costruttiva: grandezza S6
- Classe di sgancio: CLASS 10E
- Collegamento: sbarre circuito ausiliario e morsetti a vite
- Reset: manuale-automatico
- Applicazioni: omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA), esecuzioni ATEX
- Collegamento: morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
- Montaggio: separato
- Alta efficienza energetica con potenza dissipata ridotta
- Basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Adatto per esigenze di intere serie costruttive di motori
- Accessori omogeneamente adatti per le grandezze costruttive da S6 a S12
- Design modulare che offre semplicità e aggiornamenti continui
Relè di sovraccarico 50 ... 200 A
Il Relè di sovraccarico SIRIUS 3RB2 è progettato per proteggere i motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


