Startseite

SIEMENS - SIE3RA69703B MODULO AS -I CON DUE INGRESSI LOCALI - 3RA69703B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite - 45 mm

  • Tiefe - 78 mm

  • Höhe - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209738300

Artikelnummer

SIE3RA69703B

Herstellernummer

3RA69703B

Hersteller

SIE

Montageart:

DIN-Schiene

Breite:

45 mm

Tiefe:

78 mm

Höhe:

50 mm

    Modulo annesso AS-i per disinserzione sicura di collegamento del circuito di comando

    Il modulo annesso AS-i offre una disinserzione sicura per il collegamento del circuito di comando, garantendo un sistema operativo efficiente e sempre attuale.

    Dettagli tecnici:

    • Morsetto a vite per un collegamento sicuro
    • Sistema modulare SIRIUS per massima flessibilità
    • Design innovativo per migliorare l'efficienza operativa

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e manutenzione
    • Aumento della sicurezza operativa
    • Affidabilità nel tempo e prestazioni elevate

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie