SIEMENS - SIE3RA69703A MODULO AS-I PER 3RA6 - 3RA69703A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Breite - 45 mm
Tiefe - 62 mm
Höhe - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209738294
Artikelnummer
SIE3RA69703A
Herstellernummer
3RA69703A
Hersteller
SIE
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
45 mm
Tiefe:
62 mm
Höhe:
50 mm
modulo annesso AS-i collegamento del circuito di comando: morsetto a vite Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


