Startseite

SIEMENS - SIE3RA69202A MORSETTI DI CIRCUITO PRINCIPALE, A MOLL - 3RA69202A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anschlussart - Schraub-/Federzuganschluss

  • Polzahl - 3

  • Berührungssicher - nein

  • Breite - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209682467

Artikelnummer

SIE3RA69202A

Herstellernummer

3RA69202A

Hersteller

SIE

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart:

Schraub-/Federzuganschluss

Polzahl:

3

Berührungssicher:

nein

Breite:

45 mm

Tiefe:

30 mm

Höhe:

32 mm

    Morsetti del circuito principale integrazione e connessione del circuito principale

    Il sistema modulare SIRIUS offre morsetti a molla per una connessione semplice ed efficiente del circuito principale.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di morsetto: morsetti a molla
    • Sistema: modulare SIRIUS
    • Applicazione: integrazione e connessione del circuito principale

    Vantaggi per i clienti:

    • Connessione semplice e velocegrazie alla tecnologia a molla.
    • Design modulare che consente flessibilità e adattabilità.
    • Efficienza operativa e mantenimento della compatibilità con le tecnologie attuali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie